Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματόσχοινο, τερματικό άκρο Με κρίκο

Τερματικό άκρο συρματόσχοινου, ανοξείδωτος χάλυβας A4 με θηλιά
ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡ/ΣΧΟΙΝΟY Μ8317 Α4 D6

Αρ. είδους 5176024006
EAN 4045989829996
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4
  • Πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα για τη δημιουργία ενός οπτικά ελκυστικού άκρου καλωδίου

  • Κατάλληλη για αυτό είναι η υδραυλική πρέσσα B12 με το κατάλληλο ένθετο πρεσσαρίσματος
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

12.6 mm

Διάμετρος οπής (d2)

12.5 mm

Διάμετρος κρίκου (d3)

28 mm

Ωφέλιμο μήκος (l1)

94 mm

Μήκος 2 (l2)

62 mm

Πλάτος κρίκου (h1)

8 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μέγ. διάμετρος σύρματος

6 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες