Συρματόσχοινο, τερματικό άκρο Με κρίκο
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου, ανοξείδωτος χάλυβας A4 με θηλιά
ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡ/ΣΧΟΙΝΟY Μ8317 Α4 D5
Αρ. είδους 5176024005
EAN 4045989829989
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα για τη δημιουργία ενός οπτικά ελκυστικού άκρου καλωδίου
- Κατάλληλη για αυτό είναι η υδραυλική πρέσσα B12 με το κατάλληλο ένθετο πρεσσαρίσματος
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 9 mm |
Διάμετρος οπής (d2) | 10 mm |
Διάμετρος κρίκου (d3) | 22 mm |
Ωφέλιμο μήκος (l1) | 80 mm |
Μήκος 2 (l2) | 50 mm |
Πλάτος κρίκου (h1) | 7 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μέγ. διάμετρος σύρματος | 5 mm |