Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αναπληρώσεις για μαρκαδόρους σήμανσης σε γεμιστήρα ανθεκτικό στις κρούσεις

Αναπλήρωση για μαρκαδόρο σήμανσης σε δοχείο
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟY ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αρ. είδους 0967911212

EAN 4056807632001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αναπληρώσεις για μαρκαδόρους σήμανσης σε γεμιστήρα ανθεκτικό στις κρούσεις

Αρ. είδους 0967911212
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
Κοινές αναπληρώσεις για σήμανση σε όλες τις επιφάνειες
  • Μπορεί να σκουπιστεί με υγρό πανί από τις λείες επιφάνειες

  • Γεμιστήρας ανθεκτικός στις κρούσεις

  • 6x γραφίτης (σκληρότητα 2B), 3x κόκκινο, 3x κίτρινο
Ανακοίνωση

Προστατέψτε τις κόκκινες και κίτρινες μύτες από την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες πάνω από 40 °C!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σήμανση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, π.χ. βαφές αυτοκινήτων, πλακίδια, τούβλα, ξύλο, γυαλί, καουτσούκ, ελαστικά αυτοκινήτων, κεραμικά, σκυρόδεμα, μέταλλα, πλαστικά, στεγνές ή υγρές, λείες ή τραχιές, σκονισμένες ή με λάδια, ανοιχτόχρωμες ή σκουρόχρωμες.

Μήκος

100 mm

Διάμετρος

2,8 mm

Πάχος γραμμής

1 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος γραμμής

0,5-2,8 mm

Χρώμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μαρκαδόρος κατασκευών με καπάκι, ενσωματωμένη ξύστρα και κλιπ ζώνης

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ & ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

Μαρκαδόρος κατασκευών για γενική χρήση
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες