Μποτάκια ασφαλείας Xorion S3
Μποτάκια ασφαλείας S3 Winter XOrion
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦ. S3 XORION ΚΑΦΕ Ν42
Αρ. είδους M422168042
EAN 4251761464358











Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον, μη αποψιλωμένο δέρμα
- Αποσπώμενη λωρίδα από μικροΐνες υψηλής ποιότητας, εσωτερική επένδυση
- Προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων από υαλοΐνα, προστασία κατά της διάτρησης του υφάσματος
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα HRO CI HI SRC από καουτσούκ, άνετο πλάτος 11
- Χωρίς μεταλλικά στοιχεία
- Περίπου 850 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Καφέ |
Μέγεθος | 42 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Μαλακό δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Υαλοΐνα |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 8 |