Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί, XZN 3/8 ίντσ.

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσ., XZN
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ XZN M8 50MM

Αρ. είδους 0715128208

EAN 4056807731070

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί, XZN 3/8 ίντσ.

Αρ. είδους 0715128208

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

XZN M8

Τύπος άκρου

Πολλαπλή οδόντωση

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος (L1)

50 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20 mm

Μήκος άκρου (L3)

11,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

19,0 mm

Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx

8 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες