Κλειδί, XZN 3/8 ίντσ.
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσ., XZN
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ XZN M10 50MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | XZN M10 |
Τύπος άκρου | Πολλαπλή οδόντωση |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος (L1) | 50 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20 mm |
Μήκος άκρου (L3) | 11,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 19,0 mm |
Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx | 8 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |