Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Γάντια μίας χρήσης, νιτρίλιο
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ XXL

Αρ. είδους 089947004

EAN 4045989459582

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Αρ. είδους 089947004

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
  • Χωρίς πούδρα

  • Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη

  • Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασίες εργαστηρίου

  • Κλάδος επεξεργασίας τροφίμων

  • Τροφοδοσία γευμάτων

  • Φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, ηλεκτρομηχανικές κατασκευές

  • Διακόσμηση, βαφή με σπρέι και στίλβωση

  • Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης

  • Εργασίες συνεργείου

Χρώμα

Μπλε

Μέγεθος

XXL

Υλικό

Νιτρίλιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Χωρίς σκόνη, Χλωριωμένο

Πρότυπα

ISO 21420, EN 374

Κατηγορία

III

Μήκος

240 mm

Πάχος υλικού

0,1 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,01 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες