Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χνουδωτό γάντι καθαρισμού XXL

Γάντια XXL, Wuschel
ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ XXL

Αρ. είδους 0899710005

EAN 4048539645428

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χνουδωτό γάντι καθαρισμού XXL

Αρ. είδους 0899710005
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
Πολύ αποτελεσματικά γάντια από μικροΐνες για εργασίες καθαρισμού σε βάθος σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και νοικοκυριά

Μεγάλη επιφάνεια για γρήγορο καθαρισμό



Κρόσσια από μικροΐνες


  • Επιφάνεια καθαρισμού 25 φορές μεγαλύτερη από τα συμβατικά πανιά από μικροΐνες

  • Απαλή, ισχυρή καθαριστική δράση

  • Καθαρισμός χωρίς σημάδια γραμμών


Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες, καθώς η σκόνη δεν αναδεύεται



Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο φινίρισμα υψηλής ποιότητας



Εύκολα καθαριζόμενα γάντια


  • Πλένονται στο χέρι

  • Μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο στους 60 °C (μέσα σε σάκο πλύσης και χωρίς μαλακτικό)
Ανακοίνωση

Ο καθαρισμός του γαντιού γίνεται με πλύσιμο στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία έως 60 °C (με σάκο πλύσης).

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για απαλό καθαρισμό όλων των επιφανειών, π.χ. σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη και νοικοκυριά. Βαθύς καθαρισμός δυσπρόσιτων σημείων (π.χ. διάκενα σε ζάντες τροχών), αλλά και καθαρισμός τραχειών και λείων επιφανειών χάρη στα "κρόσσια από μικροΐνες" μήκους περίπου 2,5 cm, που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του γαντιού. Επιπλέον, το γάντι XXL "Fuzzy" δεν αφήνει σημάδια σχήματος λωρίδας. Καθώς η σκόνη δεν αναδεύεται προς τα επάνω (στην πραγματικότητα παγιδεύεται στο εσωτερικό), το γάντι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αλλεργίες.

Οδηγίες

Για τον καθαρισμό με το γάντι, δεν απαιτείται καθαριστική ουσία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βρέξετε το γάντι με νερό για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Χάρη στα θετικά φορτισμένα κρόσσια από μικροΐνες, το γάντι προσελκύει τα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια σκόνης όπως ένας μαγνήτης. Εάν η βρομιά είναι πολλή, μπορείτε να ενισχύσετε την καθαριστική δράση συνδυάζοντάς το με ένα καθαριστικό προϊόν της Würth.

Υλικό

Μικροΐνα σενίλ

Χρώμα

Ανοιχτό πράσινο

Μήκος x πλάτος

23 x 18 cm

Μήκος παρυφής

2,5 cm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 1000ML

Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 5L