Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό φρένων

Καθαριστικό φρένων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ XXL 750ML

Αρ. είδους 0890108711

EAN 4045989679607

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό φρένων

Αρ. είδους 0890108711
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
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων

Για γενική χρήση, αποτελεσματική δράση


  • Η ισχυρή χημική σύσταση απομακρύνει αποτελεσματικά την αιθάλη, τη σκόνη των φρένων, τα γράσα και τους λιπαρούς ρύπους

  • Εξατμίζεται γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ιδανικό προϊόν για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς δεύτερο πέρασμα


Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά


  • Χημική σύσταση χωρίς ακετόνη για καλή συμβατότητα υλικού με βαφές, πλαστικά, στεγανοποιητικά υλικά και καουτσούκ
Ανακοίνωση
  • Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω σε καυτά εξαρτήματα

  • Ακατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών ή περιοχών με συγκολλητικά

  • Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορη απομάκρυνση ελαιωδών/λιπαρών υπολειμμάτων, αιθάλης, σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ.

Οδηγίες

Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Περιεχόμενα

0,75 l

Δοχείο

Σπρέι

Οσμή/άρωμα

Παρόμοιο με διαλύτη

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Νάφθα

Πυκνότητα/συνθήκες

0,715 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες