Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαφανές βερνίκι

Σπρέι διαφανούς βερνικιού
ΒΕΡΝ.ΜΑΤ ΣΑΤΙΝ.XΩΡ.ΝΕΦΟΣ 400ML

Αρ. είδους 08931883

EAN 4050641120151

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαφανές βερνίκι

Αρ. είδους 08931883
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
Κάνει σχεδόν αόρατες τις μικρές ζημιές στην επιφάνεια, όπως γρατσουνιές, γδαρσίματα και σημάδια λόγω τριβής
  • Κατά τη χρήση, δεν παράγονται σχεδόν καθόλου μικροσταγονίδια, οπότε εμποδίζεται η επικάθιση του βερνικιού στην επιφάνεια.

  • Το βερνίκι στεγνώνει σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα

  • Προσκολλάται σε πολλά συστήματα βαφής, φύλλα από πολυστρωματικό υλικό κ.λπ.
Ανακοίνωση

Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Άχρωμο προστατευτικό βερνίκι για βαφή φυσικών και πλαστικών επιφανειών, καθώς και για ψεκασμό χωρίς άκρα εντός περιοχών.

Οδηγίες

Ανακινήστε έντονα το δοχείο για τουλάχιστον δύο λεπτά. Σε εργασίες επισκευής εντός μιας περιοχής περίπου 15-20 cm, αλλά και κατά την επικάλυψη ολόκληρων επιφανειών για πρώτη φορά, πρέπει να ψεκάζετε ομοιόμορφα την επιφάνεια με κίνηση εμπρός-πίσω από απόσταση 15-20 cm.

Χημική βάση

Νιτροαλκυδαλικό

Περιεχόμενα

400 ml

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Διαφανές, μεταξωτό ματ

Επίπεδο στιλπνότητας

Στιλπνότητα μεταξιού

Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού

20-30 cm

Χωρίς AOX

Ναι

Πυκνότητα

0,75 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Θερμοκρασία ανάφλεξης

365 °C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξάρτημα δοχείου ψεκασμού Spraymaster

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΓΙΑ ΣΠΡΕΪ

Το πρακτικό εξάρτημα για τα δοχεία ψεκαστήρα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες