Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο Würth

Λουκέτο Würth
ΛΟΥΚΕΤΟ 40ΜΜ

Αρ. είδους 0688904945
EAN 4062856005284

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με πλαστική επικάλυψη για προστασία από ζημιά
  • Το λουκέτο κλείνει γρήγορα καθώς δεν χρειάζεται τοποθέτηση του κλειδιού κατά το κλείδωμα

  • Η πλαστική επικάλυψη μπορεί να σημανθεί με έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο, εάν απαιτείται

  • Κύλινδρος με ορειχάλκινο πίρο

  • Διπλό κλείδωμα

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

43,2 mm

Τύπος κλεισίματος

Με διαφορετικό κλειδί

Αριθμός κλειδιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

5 ακίδων

Υλικό περιβλήματος

Αλουμίνιο

Υλικό προστατευτικής επένδυσης

Πλαστικό

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

Σκληρυμένος χάλυβας

Υλικό κλειδιών

Χάλυβας

Χρώμα προστατευτικής επένδυσης

Μαύρο

Πέλμα επιφανείας

Με πλαστικό κάλυμμα

Επιφάνεια του κλειδιού

Με επινικέλωση

Επιφάνεια του συνδετήρα

Με επιχρωμίωση

Αριθμός πλήκτρων

2 Stck(pcs)

Πάχος περιβλήματος (B)

16,3 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

32,2 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

6,6 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

22,5 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

20,3 mm

Κατάλληλη για

Βαγονέτο εργαλείων, Εργαλειοθήκη, Αποσκευές, Σύρτης, Επικλείδες, Φοριαμός

Αριθμός πιθανών κλεισιμάτων

500 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες