Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast®
WÜPOFAST, επιψευδαργυρ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
(ΕΠ) ΝΟΒ/ΔΑ ΜΑΥΡΗ ΦΡ. 4Χ30
Αρ. είδους 019804 30
EAN 4056807194370
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για μοριοσανίδες, ινοσανίδες από ξύλο και ινοσανίδες μεσαίας πυκνότητας
Με εγκοπή Pozidriv
Βίδα με βελονοειδή μύτη
Η βίδα με βελονοειδή μύτη εξασφαλίζει βέλτιστη στήριξη χωρίς ολίσθηση, ακόμα και σε πολυστρωματικά πάνελ
Σπείρωμα
Το εξαιρετικά αιχμηρό (κοφτερό!), βαθύ και γρήγορα ωθούμενο σπείρωμα εξασφαλίζει πιο γρήγορο βίδωμα και μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά
Αυτολιπαινόμενη επικάλυψη
Το σπείρωμα με επικάλυψη από αυτολιπαινόμενο συνθετικό υλικό επιτρέπει τη γρήγορη εισαγωγή της βίδας στο υλικό
Αντίσταση
- Η ελαστικότητα του σώματος της βίδας (ελάχ. γωνία κάμψης 12°) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θραύσης κατά το βίδωμα
- Η υψηλή αντοχή σε θραύση εξασφαλίζεται επίσης από τη χρήση σκληρυμένου χάλυβα υψηλής ποιότητας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 30 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,9 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο μαύρο |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,828 g |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Καβίλια, Ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Ξύλο, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Έπιπλα, Κοινού τύπου |