Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, από επιψ. χάλυβα PT θύλ. φρεζαρ. Z
ΝΟΒ/ΒΙΔΑ ΦΡ/ΕΓΚ-Z3-(A3K)-6X100/60

Αρ. είδους 0198616100
EAN 4050641432377

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή PZ

Η αιχμηρή βίδα



Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις


  • Δύο διαδικασίες επεξεργασίας σε μία: Βίδωμα και φρεζάρισμα

  • Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης

  • Εμποδίζει το ράγισμα, τον διαχωρισμό και την αποφολίδωση των επιφανειών

  • Βιδώνεται ακόμα και στο υλικό στερέωσης χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επικάλυψη


Στέλεχος φρεζαρίσματος (μέγεθος 5 x 70 mm)


  • Μείωση τριβής 40% κατά το βίδωμα

  • Μειωμένη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής)


Κανονικό σπείρωμα/χοντρό σπείρωμα


  • Κανονικό βήμα σπειρώματος στις μικρές βίδες για βελτιωμένη στεγανοποίηση σε μοριοσανίδες

  • Μεγάλο σπείρωμα για γρήγορο βίδωμα


Στέλεχος φρεζαρίσματος με γλύφανο


  • Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια κατά το βίδωμα χάρη στη μειωμένη τριβή

  • Μειωμένη ανάπτυξη ρωγμών


Βελονοειδής μύτη


  • Παρέχει βέλτιστη συγκράτηση χωρίς ολίσθηση

  • Συνεχές σπείρωμα

  • Δεν προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια


Κεφαλή PZD


  • Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά

  • Καλή εισχώρηση/κεντράρισμα

  • Καλή συγκράτηση

  • Βελτιωμένη ακρίβεια βιδώματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

6 mm

Μήκος (l)

100 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

60 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

12 mm

Ύψος κοπής (k)

4,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z3

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

3,9 mm

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Γωνία του άκρου

23 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Περιοχή εφαρμογής

Τεχνίτης οροφών, Κατασκευή στοιχείου, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Έπιπλα, Κοινού τύπου

Βίδα που απαιτεί έγκριση