Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, επιψευδ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ-Z2-(A3K)-5X80/74

Αρ. είδους 019865 80
EAN 4050641431509

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0

Αρ. είδους 019865 80

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή PZ


Μονό αρχικό σπείρωμα διαμ. 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Καθαρή εισαγωγή της βίδας

  • Περισσότερα σπειρώματα σε μικρά μήκη


Χοντρό σπείρωμα διαμ. 3,0-6,0 mm/≥ 40 mm


  • Μειωμένη υπερβολική σύσφιγξη της βίδας σε υλικά από μαλακό ξύλο

  • Ταχύτερο βίδωμα απ' ότι με το μονό αρχικό σπείρωμα, εξοικονόμηση χρόνου έως κατά 20%

  • Η ειδική πλαστική ολισθητική επικάλυψη μειώνει επίσης την αρχική ροπή βιδώματος


Άκρο βιδώματος


  • Αιχμηρό άκρο με πρόσθετες ραβδώσεις φρεζαρίσματος

  • Ακρίβεια και ασφάλεια, ακόμα και σε σανίδες από πολυστρωματικό ξύλο

  • Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού χάρη στις πρόσθετες ραβδώσεις φρεζαρίσματος, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα


Λεία φρεζάτη κεφαλή


  • Κατάλληλη για ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης


Κεφαλή με θύλακες φρεζαρίσματος από διάμ. ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm


  • Για καθαρό φρεζάρισμα σε ξύλο

  • Κατάλληλη για ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης


Επιφάνεια


  • Επιψευδαργυρωμένη, μπλε αδρανοποιημένη

  • Υψηλότερο πάχος στρώματος από διάμ. 4 x 20 mm, ελάχ. 8 µm (A3K)

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συσκευασία


  • Νέα συσκευασία με κόκκινο-λευκό-κόκκινο χρώμα συμβατή με ράφια Orsy

  • Δυνατότητα ανοίγματος από μπροστά και από το πλάι για ευκολότερη αφαίρεση των βιδών


Απόδειξη απόδοσης


  • Κατασκευαστικό προϊόν με σήμανση CE

  • Στατικές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 14592 με Δήλωση συμμόρφωσης

  • Πιστοποιημένη ποιότητα, κατάλληλη για στατική σχεδίαση

  • Σήμανση W στην κεφαλή της βίδας για ευκολότερη αναγνώριση


Κεφαλή PZ


  • Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά

  • Καλή τοποθέτηση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

5 mm

Μήκος (l)

80 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k)

3,1 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

74 mm

Διάμετρος πυρήνα

3,15 mm

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Γωνία του άκρου

23 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6,563 g

Περιοχή εφαρμογής

Τεχνίτης οροφών, Κατασκευή στοιχείου, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Έπιπλα, Κοινού τύπου

Βίδα που απαιτεί έγκριση
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
Τελευταία προβολή

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Εργαλείο οπτικής δοκιμής αντιπηκτικού, υγρού μπαταρίας και Ad Blue Για αξιόπιστο έλεγχο του αντιπηκτικού στο ψυγείο, του υγρού της μπαταρίας και του AdBlue με μία μόνο μονάδα

Εργαλείο οπτικής δοκιμής αντιπηκτικού, υγρού μπαταρίας και Ad Blue Για αξιόπιστο έλεγχο του αντιπηκτικού στο ψυγείο, του υγρού της μπαταρίας και του AdBlue με μία μόνο μονάδα

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Standard Line

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Standard Line

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035 A4-035, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035 A4-035, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Φούτερ Idaho

Φούτερ Idaho