Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, επιψευδ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ-Z2-(A2K)-4X70/65

Αρ. είδους 019864 70
EAN 4050641556486

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0

Αρ. είδους 019864 70

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή PZ


Μονό αρχικό σπείρωμα διαμ. 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Καθαρή εισαγωγή της βίδας

  • Περισσότερα σπειρώματα σε μικρά μήκη


Χοντρό σπείρωμα διαμ. 3,0-6,0 mm/≥ 40 mm


  • Μειωμένη υπερβολική σύσφιγξη της βίδας σε υλικά από μαλακό ξύλο

  • Ταχύτερο βίδωμα απ' ότι με το μονό αρχικό σπείρωμα, εξοικονόμηση χρόνου έως κατά 20%

  • Η ειδική πλαστική ολισθητική επικάλυψη μειώνει επίσης την αρχική ροπή βιδώματος


Άκρο βιδώματος


  • Αιχμηρό άκρο με πρόσθετες ραβδώσεις φρεζαρίσματος

  • Ακρίβεια και ασφάλεια, ακόμα και σε σανίδες από πολυστρωματικό ξύλο

  • Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού χάρη στις πρόσθετες ραβδώσεις φρεζαρίσματος, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα


Λεία φρεζάτη κεφαλή


  • Κατάλληλη για ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης


Κεφαλή με θύλακες φρεζαρίσματος από διάμ. ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm


  • Για καθαρό φρεζάρισμα σε ξύλο

  • Κατάλληλη για ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης


Επιφάνεια


  • Επιψευδαργυρωμένη, μπλε αδρανοποιημένη

  • Υψηλότερο πάχος στρώματος από διάμ. 4 x 20 mm, ελάχ. 8 µm (A3K)

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συσκευασία


  • Νέα συσκευασία με κόκκινο-λευκό-κόκκινο χρώμα συμβατή με ράφια Orsy

  • Δυνατότητα ανοίγματος από μπροστά και από το πλάι για ευκολότερη αφαίρεση των βιδών


Απόδειξη απόδοσης


  • Κατασκευαστικό προϊόν με σήμανση CE

  • Στατικές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 14592 με Δήλωση συμμόρφωσης

  • Πιστοποιημένη ποιότητα, κατάλληλη για στατική σχεδίαση

  • Σήμανση W στην κεφαλή της βίδας για ευκολότερη αναγνώριση


Κεφαλή PZ


  • Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά

  • Καλή τοποθέτηση