Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, επιψευδ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
ΝΟΒ/ΔΑ PZD2 ΦΡΕΖ.ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡ.4Χ40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μονό αρχικό σπείρωμα διαμ. 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Καθαρή εισαγωγή της βίδας
- Περισσότερα σπειρώματα σε μικρά μήκη
Χοντρό σπείρωμα διαμ. 3,0-6,0 mm/≥ 40 mm
- Μειωμένη υπερβολική σύσφιγξη της βίδας σε υλικά από μαλακό ξύλο
- Ταχύτερο βίδωμα απ' ότι με το μονό αρχικό σπείρωμα, εξοικονόμηση χρόνου έως κατά 20%
- Η ειδική πλαστική ολισθητική επικάλυψη μειώνει επίσης την αρχική ροπή βιδώματος
Άκρο βιδώματος
- Αιχμηρό άκρο με πρόσθετες ραβδώσεις φρεζαρίσματος
- Ακρίβεια και ασφάλεια, ακόμα και σε σανίδες από πολυστρωματικό ξύλο
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού χάρη στις πρόσθετες ραβδώσεις φρεζαρίσματος, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
Λεία φρεζάτη κεφαλή
- Κατάλληλη για ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης
Κεφαλή με θύλακες φρεζαρίσματος από διάμ. ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm
- Για καθαρό φρεζάρισμα σε ξύλο
- Κατάλληλη για ξύλο και μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης
Επιφάνεια
- Επιψευδαργυρωμένη, μπλε αδρανοποιημένη
- Υψηλότερο πάχος στρώματος από διάμ. 4 x 20 mm, ελάχ. 8 µm (A3K)
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
Συσκευασία
- Νέα συσκευασία με κόκκινο-λευκό-κόκκινο χρώμα συμβατή με ράφια Orsy
- Δυνατότητα ανοίγματος από μπροστά και από το πλάι για ευκολότερη αφαίρεση των βιδών
Απόδειξη απόδοσης
- Κατασκευαστικό προϊόν με σήμανση CE
- Στατικές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 14592 με Δήλωση συμμόρφωσης
- Πιστοποιημένη ποιότητα, κατάλληλη για στατική σχεδίαση
- Σήμανση W στην κεφαλή της βίδας για ευκολότερη αναγνώριση
Κεφαλή PZ
- Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά
- Καλή τοποθέτηση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 40 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,9 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 35 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 2,5 mm |
Σχήμα άκρου | Εντοπισμός |
Γωνία του άκρου | 23 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,010 g |
Περιοχή εφαρμογής | Εξάρτημα σύνδεσης, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Σώμα, Έπιπλα, Κοινού τύπου |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |