Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, επιψευδ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
ΝΟΒ/ΔΑ PZD2 ΦΡΕΖ.ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡ.4Χ20

Αρ. είδους 019864 20
EAN 4050641431226

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, πλήρες σπείρωμα, επίπεδη φρεζάτη κεφαλή, εγκοπή PZ

Η αιχμηρή βίδα



Πλατιά φρεζάτη κεφαλή


  • Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης

  • Βιδώνεται στα εξαρτήματα σύνδεσης χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επικάλυψη


Άκρο φρεζαρίσματος (μέγεθος 5 x 70 mm)


  • Μείωση τριβής 40% κατά το βίδωμα

  • Μειωμένη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής)


Κανονικό σπείρωμα/χοντρό σπείρωμα


  • Κανονικό βήμα σπειρώματος στις μικρές βίδες για βελτιωμένη στεγανοποίηση σε μοριοσανίδες

  • Μεγάλο σπείρωμα για γρήγορο βίδωμα


Ενσωματωμένο άκρο φρεζαρίσματος στο γλύφανο


  • Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια κατά το βίδωμα χάρη στη μειωμένη τριβή

  • Μειωμένη ανάπτυξη ρωγμών


Βελονοειδής μύτη


  • Παρέχει βέλτιστη συγκράτηση χωρίς ολίσθηση

  • Συνεχές σπείρωμα

  • Δεν προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια


Κεφαλή PZD


  • Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά

  • Εύκολη εισχώρηση/κεντράρισμα

  • Εξαιρετική πρόσφυση

  • Βελτιωμένη ακρίβεια βιδώματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

20 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7.9 mm

Ύψος κοπής (k)

2.5 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

15 mm

Διάμετρος πυρήνα

2.5 mm

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Γωνία του άκρου

23 Grad(degree)

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1.275 g

Περιοχή εφαρμογής

Εξάρτημα σύνδεσης, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Σώμα, Έπιπλα, Κοινού τύπου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες