Παντελόνι εργασίας Worker Tech
Παντελόνι εργασίας WORKER TECH
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣ.WORKER TECH ΓΚΡΙ S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με πλαϊνά λάστιχα και θηλιές για ζώνη στη μέση
- Κλείσιμο με φερμουάρ YKK® και πλαστικό κουμπί
- Με δύο κλασικές τσέπες μπροστά, μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι Lock System, μία τσέπη για μέτρο και μία θήκη για smartphone, δύο τσέπες πίσω, εκ των οποίων η μία ανοικτή και μία με καπάκι και σύστημα αυτοπρόσφυσης
- Με ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης
- Με ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη
- Με τριπλές ραφές
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 265 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Χρώμα επιγονατίδας | Μαύρο |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό |