Παντελόνι Εργασίας Worker Reflex
Παντελόνι εργασίας WORKER REFLEX
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WORKER REFLEX ΜΠΛΕ NAVY S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστικό πλαϊνό μέρος
- Θηλιές για ζώνη στη μέση
- Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί
- Δύο κλασικές τσέπες μπροστά
- Μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι LOCK SYSTEM
- Μία τσέπη για μέτρο
- Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση
- Ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης
- Ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη
- Τριπλές ραφές για μεγαλύτερη αντοχή
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός, Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται |