Παντελόνι εργασίας Worker Pro
Παντελόνι εργασίας WORKER PRO
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKERPRO SMOKE L
Αρ. είδους 9501006622
EAN 4062856428205
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με ελαστικό πλαϊνό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση
- Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί
- Με δύο κλασικές τσέπες μπροστά, μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι Lock System,μία τσέπη για μέτρο, δύο τσέπες πίσω, εκ των οποίων η μία ανοικτή και μία με καπάκι και σύστημα αυτοπρόσφυσης
- Με ταιριαστά ένθετα και ραφές
- Με ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη
- Με τριπλές ραφές
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 250 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό |