Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μοιρογνωμόνιο Winkeltronik

Μοιρογνωμόνιο Winkeltronik
ΓΩΝΙΑ FIX DIGITAL

Αρ. είδους 071564 950

EAN 4038898196396

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μοιρογνωμόνιο Winkeltronik

Αρ. είδους 071564 950
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
Ηλεκτρονικό μοιρογνωμόνιο με δύο φιαλίδια αλφαδιού και ψηφιακή ένδειξη
  • Ευκολία χρήσης με ευανάγνωστη ένδειξη και εύχρηστα στοιχεία χειρισμού

  • Ψηφιακή ένδειξη με διαβάθμιση 0,1 μοίρας για γρήγορη ανάγνωση ενδείξεων με μέγιστη ακρίβεια

  • Το οριζόντιο και το κατακόρυφο φιαλίδιο αλφαδιού εμποδίζουν την τοποθέτηση υπό κλίση, η οποία συνήθως οδηγεί σε σφάλματα μέτρησης

  • Μακριοί βραχίονες για καλή στήριξη και υψηλή ευελιξία

  • Όταν το όργανο δεν χρησιμοποιείται, ο ένας βραχίονας μπαίνει μέσα στον άλλο για άνετη αποθήκευση

  • Η αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά αποτρέπει την άσκοπη χρήση της ισχύος της μπαταρίας

  • Τέσσερεις μπαταρίες για μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών και αδιάλειπτη εργασία

  • Στιβαρή σχεδίαση με έντονο κόκκινο χρώμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το μοιρογνωμόνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, π.χ. σε εργοτάξια και για εργασίες συναρμολόγησης, σχεδίασης, ξυλοκατασκευών, μηχανολογικής σχεδίασης και μεταλλουργίας.

Μήκος σκέλους (L1)

600 mm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης γωνίας (α)

0-355 Degree

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

4 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Κόκκινο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1380,000 g

Περιλαμβάνεται το Μοιρογνωμόνιο Winkeltronik:
Αλκαλική μπαταρία μαγνησίου
4 x
Αλκαλική μπαταρία μαγνησίου

BTRY-ALKALI-MIGNON-1,5V

Περιγραφή: High capacity and holds the initial charge for a long period of time
Ποσότητα: 4 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες