Γυαλιά ασφαλείας Wega®
Γυαλιά ασφαλείας, Wega
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ WEGA ΔΙΑΦΑΝΗ
Αρ. είδους 0899102115
EAN 4049557822631
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τεχνολογία δύο συστατικών για υψηλή προστασία και μέγιστη άνεση
- Προφυλάσσει αξιόπιστα τα μάτια από εκτινασσόμενα σωματίδια
- Εφαρμόζει σφιχτά στο ιδιαίτερο σχήμα του προσώπου του ατόμου που το φορά για άνεση και άψογη προστασία
Το προϊόν συνδυάζει τις ιδιότητες των γυαλιών ασφαλείας και των πανοραμικών γυαλιών προστασίας σε ένα ενιαίο μοντέλο
Βέλτιστη εφαρμογή χάρη στη ρύθμιση του μήκους και της γωνίας των βραχιόνων
Επίστρωση υψηλής ποιότητας στον φακό:
- Εξαιρετική αντιχαρακτική αντοχή στην εξωτερική πλευρά
- Μόνιμη αντιθαμβωτική επικάλυψη στην εσωτερική επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα φακού ασφαλείας | Διαφανές |
Υλικό φακού ασφαλείας | Πολυανθρακικό |
Προστασία από υπεριώδεις | 400 nm |
Πρότυπο ΕΝ | 166, 170 |
Μηχανική αντοχή | F (45m/s) |
Σήμανση φακού ασφαλείας | 2C-1,2 W 1 FKN |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 49,000 g |
Επικάλυψης προστατευτικού πλαισίου | Μόνιμα αντιθαμβωτική εσωτερική επιφάνεια, Ανθεκτική αντιθαμβωτική εξωτερική επιφάνεια |