Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γιλέκο Εργασιας Wanted

Γιλέκο εργασίας WANTED
ΓΙΛΕΚΟ WANTED ΜΑΥΡΟ 3XL

Αρ. είδους 5359181446

EAN 4056807798769

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γιλέκο Εργασιας Wanted

Αρ. είδους 5359181446

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Eξαιρετικά άνετο αμάνικο μπουφάν ιδανικό τόσο για άνδρες, όσο και για γυναίκες.
  • Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί

  • Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά

  • Δύο πλαϊνές τσέπες

  • Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο

  • Με εσωτερική επένδυση

  • Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πλήρωση

100% πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

160 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες