Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ακροδέκτης σύνδεσης χωρίς βίδες Wago Για όλους τους τύπους χάλκινων συρμάτων

Σφιγκτήρας σύνδεσης χωρίς βίδες WAGO
ΚΛΕΜΑ WAGO 5X(0,08-4,0SMM

Αρ. είδους 0556100005

EAN 4049557422626

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ακροδέκτης σύνδεσης χωρίς βίδες Wago Για όλους τους τύπους χάλκινων συρμάτων

Αρ. είδους 0556100005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εύρος σύσφιγξης για αγωγούς λεπτών κλώνων


0,08–4,0 mm² (ονομαστική ένταση ρεύματος 32 A)



Εύρος σύσφιγξης για μονόκλωνους και πολύκλωνους αγωγούς:


0,08-2,5 mm² (ονομαστική ένταση ρεύματος 24 A)



Άνοιγμα δοκιμής για δοκιμαστικά τάσης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για όλους τους τύπους χάλκινων καλωδίων (μονόκλωνα, πολύκλωνα και λεπτών κλώνων), λαμπτήρες, σκίαστρα, τέντες, ελεγκτές θυρών και πυλών, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, αντλίες, ηλεκτρικά συστήματα οχημάτων κ.λπ.

Αριθμός σκαλών

5 Stck(pcs)

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,08-4 mm²

Ονομαστικό ρεύμα

32 A

Ελάχ./Μέγ. μήκος καλωδίου απογύμνωσης

9-10 mm

Ονομαστική τάση

400 V

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος

40 °C

Αναγνώριση T κατά EN 60998

T85

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2

Υλικό περιβλήματος

PA 6,6 - Πολυαμίδιο 6,6

Χρώμα

Σκούρο γκρι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μαχαίρι απογύμνωσης AM 280

ΓΥΜΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΜ.ΑΠΛΟ 8-28MM

Τα μαλακά ένθετα στον ιμάντα και στη λαβή εγγυώνται βέλτιστο κράτημα
x 1 Ποσότητα
Πολύμετρο Pro II LCD, δοκιμαστικό τάσης δύο ακίδων

ΔΙΠΟΛΙΚ.ΕΛΕΓΚ.ΤΑΣΗΣ PRO II LCD 1000V

Κατηγορία υπέρτασης CAT IV (1.000 V) - κατάλληλο για χρήση σε εργασίες τοποθέτησης και σέρβις, καθώς και για δοκιμές σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες