Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WY

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μικρή κεφαλή τύπου WY
ΜΟΝΟΠΡΟΚΟ ΔΕΣΜΙΔΑ A2K 1,2X19

Αρ. είδους 048013 19

EAN 4024835755450

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WY

Αρ. είδους 048013 19

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Για DKG 1555, αρ. είδους 0703 547 0

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

1,2 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής

1,7 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αριθμός ανά παλέτα

5100000 Stck(pcs)

Τύπος κεφαλής

Συμπιεσμένη κεφαλή