Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WY
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μικρή κεφαλή τύπου WY
(ΕΠ) ΚΑΡΦΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Α2Κ 1,2Χ16
Αρ. είδους 048013 16
EAN 4024835753784
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για DKG 1555, αρ. είδους 0703 547 0
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1,2 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 1,7 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 5100000 Stck(pcs) |
Τύπος κεφαλής | Συμπιεσμένη κεφαλή |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |