Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WX, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος WX
ΜΟΝΟΠΡΟΚΟ 1,2X30ΜΜ
Αρ. είδους 048012 30
EAN 4024835754408
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για DSK 1555, αρ. είδους 07035470
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για τη στερέωση σχαρών, φινιρισμάτων, πάνελ, κασωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευών ακουστικής
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1,2 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 2,2 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 2880000 Stck(pcs) |
Τύπος κεφαλής | Συμπιεσμένη κεφαλή |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |