Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WX, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος WX
ΜΟΝΟΠΡΟΚΟ ΓΑΛΒ.1,2Χ19

Αρ. είδους 048012 19

EAN 4024835754170

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WX, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 048012 19

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για DSK 1555, αρ. είδους 07035470
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για τη στερέωση σχαρών, φινιρισμάτων, πάνελ, κασωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευών ακουστικής

Ονομαστική διάμετρος (d1)

1,2 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής

2,2 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αριθμός ανά παλέτα

5400000 Stck(pcs)

Τύπος κεφαλής

Συμπιεσμένη κεφαλή