Καρφί με επίπεδη κεφαλή, τύπος WX, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος WX
(ΕΠ) ΜΟΝΟΠΡΟΚΟ ΠΑΧ 1,2ΜΜ ΜΗΚ 40ΜΜ
Αρ. είδους 048012 40
EAN 4046778357898
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για DSK 1555, αρ. είδους 07035470
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για τη στερέωση σχαρών, φινιρισμάτων, πάνελ, κασωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευών ακουστικής
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1,2 mm |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 2,2 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Συμπιεσμένη κεφαλή |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |