Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα
WÜPOFAST, επιψευδαργ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
ΝΟΒ/ΔΑ PZD2 ΦΡEZ.ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡ.4,5Χ60
Αρ. είδους 019845 60
EAN 4058794276817
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κεφαλή με εσοχή Pozidrive
Πλαστική ολισθητική επίστρωση
Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επίστρωση που διευκολύνει την ολίσθηση.
Γωνία κάμψης
Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.
Ροπή θραύσης
Υψηλού βαθμού ασφάλεια χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.
Ροπή βιδώματος
Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επίστρωση και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει το γρήγορο βίδωμα (ευκολία χρήσης).
Άκρο 25°
Ακρίβεια τοποθέτησης σε σκληρές επιφάνειες όπως επενδεδυμένες και αδιάβροχες γυψοσανίδες και για όλους τους τύπους ξύλου, υλικών από ξύλο και MDF.
Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,5 mm |
Μήκος (l) | 60 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 54 mm |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3,936 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |