Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα

WÜPOFAST, επιψευδαργ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. FT Z
ΝΟΒ/ΔΑ PZD2 ΦΡEZ.ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡ.4,5Χ40

Αρ. είδους 019845 40
EAN 4058794209655

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα

Αρ. είδους 019845 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, μπλε γαλβανισμένος, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, κεφαλή με εσοχή PZ.

Κεφαλή με εσοχή Pozidrive



Πλαστική ολισθητική επίστρωση


Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επίστρωση που διευκολύνει την ολίσθηση.



Γωνία κάμψης


Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.



Ροπή θραύσης


Υψηλού βαθμού ασφάλεια χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.



Ροπή βιδώματος


Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επίστρωση και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει το γρήγορο βίδωμα (ευκολία χρήσης).



Άκρο 25°


Ακρίβεια τοποθέτησης σε σκληρές επιφάνειες όπως επενδεδυμένες και αδιάβροχες γυψοσανίδες και για όλους τους τύπους ξύλου, υλικών από ξύλο και MDF.
Ανακοίνωση

Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

4,5 mm

Μήκος (l)

40 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

9,0 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

34 mm

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2,846 g