Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα

WÜPOFAST, επιψευδαργ. χάλυβας, φρεζάτη κεφ. PT Z
ΝΟΒ/ΒΙΔΑ PZD2 ΦΡΕΖ.ΜΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡ.4X60

Αρ. είδους 019814 60
EAN 4058794276725

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα

Αρ. είδους 019814 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, μπλε γαλβανισμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, κεφαλή με εσοχή PZ.

Πλαστική ολισθητική επικάλυψη


Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επικάλυψη που διευκολύνει την ολίσθηση.



Γωνία κάμψης


Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.



Ροπή θραύσης


Υψηλός βαθμός ασφάλειας χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.



Ροπή βιδώματος


Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επικάλυψη και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει το γρήγορο βίδωμα (ευκολία χρήσης).



Άκρο 25°


Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες όπως επενδεδυμένες και αδιάβροχες μοριοσανίδες και σε όλους τους τύπους ξύλου, υλικών από ξύλο και MDF

Ανακοίνωση

Προϊόν ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

60 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,0 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

34 mm

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3,136 g