Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, μαύρο οξείδιο Χάλυβας, καφέ, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ

WÜPOFAST, γυαλισμένος χάλυβας FT CS Z
(ΕΠ) ΝΟΒ/ΒΙΔΑ ΜΠΡΟΝΖΕ 3X25

Αρ. είδους 01833 25

EAN 4011231238533

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, μαύρο οξείδιο Χάλυβας, καφέ, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ

Αρ. είδους 01833 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λάβετε υπόψη τη χρήση νέων υλικών

Κεφαλή με εσοχή Pozidrive



Πλαστική ολισθητική επικάλυψη


Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επικάλυψη που διευκολύνει την ολίσθηση.



Γωνία κάμψης


Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.



Ροπή θραύσης


Υψηλός βαθμός ασφάλειας για τον χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.



Ροπή βιδώματος


Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επικάλυψη και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει το γρήγορο βίδωμα (ευκολία χρήσης).

Ανακοίνωση

Προϊόν ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3 mm

Μήκος (l)

25 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

6,0 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z1

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

22 mm

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,854 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες