Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, μαύρο οξείδιο Χάλυβας, καφέ, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ
WÜPOFAST, γυαλισμένος χάλυβας FT CS Z
(ΕΠ) ΝΟΒ/ΔΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κεφαλή με εσοχή Pozidrive
Πλαστική ολισθητική επικάλυψη
Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επικάλυψη που διευκολύνει την ολίσθηση.
Γωνία κάμψης
Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.
Ροπή θραύσης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας για τον χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.
Ροπή βιδώματος
Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επικάλυψη και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει το γρήγορο βίδωμα (ευκολία χρήσης).
Προϊόν ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,5 mm |
Μήκος (l) | 35 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 31 mm |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,464 g |