Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα
WÜPOFAST, επιψευδαργ. χάλυβας, εσοχή κεφαλής σχ. Ζ
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ HDH Z2 Γ/Β 4,5X30/19
Αρ. είδους 017434530
EAN 4011231227483
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντιτριβική επικάλυψη
- Με προτρυπημένη κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,5 mm |
Μήκος (l) | 30 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Οπή πρόσβασης κεφαλής | Ναι |
Διάμετρος οπής πρόσβασης κεφαλής | 2,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 19 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,212 g |