Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή, PZ
WÜPO, ανοξείδ. χάλ. A2 FT, φρεζ. πλατιά κεφαλή PZ
ΒΙΔΑ WS9120 A2 Z 4X50
Αρ. είδους 018224 50
EAN 4056807260693
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι βίδες μοριοσανίδας Wüpo ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση νέων υλικών και σύγχρονων τεχνικών κατεργασίας.
- Δεν απαιτείται προδιάτρηση
- Το λεπτό σώμα της βίδας δημιουργεί μεγάλη δύναμη εξέλκυσης και χαμηλή παραμόρφωση του υλικού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 50 mm |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 45,5 mm |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,958 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |