Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 PT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ WO A2 Z3 6X80/50
Αρ. είδους 018281680
EAN 4056807126364

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι βίδες μοριοσανίδας WÜPO ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση νέων υλικών και σύγχρονων τεχνικών κατεργασίας.
- Δεν απαιτείται προδιάτρηση
- Το λεπτό σώμα της βίδας δημιουργεί μεγάλη δύναμη έλξης και χαμηλή παραμόρφωση υλικού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 80 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 11,7 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z3 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 50 mm |
Γωνία του άκρου | 25 Degree |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 11,000 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |