Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, πλατιά κεφαλή, PZ

WÜPOFAST, ανοξείδωτ. χάλυβας A2 FT, πομπέ κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ WO A2 Z2 4X25

Αρ. είδους 018214 25
EAN 4011231236065

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, πλατιά κεφαλή, PZ

Αρ. είδους 018214 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Οι βίδες μοριοσανίδας WÜPO ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση νέων υλικών και σύγχρονων τεχνικών κατεργασίας.

  • Δεν απαιτείται προδιάτρηση

  • Το λεπτό σώμα της βίδας δημιουργεί μεγάλη δύναμη εξέλκυσης και χαμηλή παραμόρφωση του υλικού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

25 mm

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7,8 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

23 mm

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,800 g