Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ
WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 PT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΒΙΔΑ ΜΙΣO ΣΠΕΙΡ. A2 PZ 5X40/24
Αρ. είδους 018281540
EAN 4056807126401
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι βίδες μοριοσανίδας WÜPO ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση νέων υλικών και σύγχρονων τεχνικών κατεργασίας.
- Δεν απαιτείται προδιάτρηση
- Το λεπτό σώμα της βίδας δημιουργεί μεγάλη δύναμη έλξης και χαμηλή παραμόρφωση υλικού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος (l) | 40 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9,7 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 24 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3,308 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |