Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ

WÜPOFAST, ανοξείδ. χάλυβας A2 PT, φρεζάτη κεφαλή Z
ΝΟΒ/ΒΙΔΑ ΜΙΣΟ ΣΠΕΙΡ. A2 PZ 6X60/35

Αρ. είδους 018281660

EAN 4056807126456

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, PZ

Αρ. είδους 018281660

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Οι βίδες μοριοσανίδας WÜPO ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση νέων υλικών και σύγχρονων τεχνικών κατεργασίας.

  • Δεν απαιτείται προδιάτρηση

  • Το λεπτό σώμα της βίδας δημιουργεί μεγάλη δύναμη έλξης και χαμηλή παραμόρφωση υλικού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

6 mm

Μήκος (l)

60 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

11,7 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z3

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

35 mm

Γωνία του άκρου

25 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

7,500 g