Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, πλατιά κεφαλή, PZ

WÜPOFAST, ανοξείδωτ. χάλυβας A2 FT, πομπέ κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΠΟΜΠΕ ΡΖ Α2 3.5X20

Αρ. είδους 018213520

EAN 4056807126371

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST® A2 Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, πλατιά κεφαλή, PZ

Αρ. είδους 018213520

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Οι βίδες μοριοσανίδας WÜPO ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση νέων υλικών και σύγχρονων τεχνικών κατεργασίας.

  • Δεν απαιτείται προδιάτρηση

  • Το λεπτό σώμα της βίδας δημιουργεί μεγάλη δύναμη εξέλκυσης και χαμηλή παραμόρφωση του υλικού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

20 mm

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Μήκος σπειρώματος (lg)

18 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,105 g