Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα
WÜPOFAST, επιψ. χάλ., μερικό σπείρ., πομπέ κεφ. Z
(ΕΠ) ΒΙΔΑ 520
Αρ. είδους 01965 20
EAN 4011231252577
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πλαστική ολισθητική επικάλυψη
Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επικάλυψη που διευκολύνει την ολίσθηση.
Γωνία κάμψης
Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.
Ροπή θραύσης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας για τον χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.
Ροπή βιδώματος
Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επικάλυψη και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει και επιταχύνει το βίδωμα (ευκολία χρήσης).
Άκρο 25°
Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες όπως επενδεδυμένες και αδιάβροχες μοριοσανίδες και σε όλους τους τύπους ξύλου, σε υλικά από ξύλο και MDF
Προϊόν ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος (l) | 20 mm |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 10,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,826 g |