Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ξυλόβιδα WÜPOFAST TF ανοξ. χάλ. A4, πλ. σπείρ. PZ
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ A4 PZ 5X35

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανοξείδωτος χάλυβας A4
- Κεφαλή με εσοχή Pozidriv
- Φρεζάτη κεφαλή
- Πλήρες ή μερικό σπείρωμα ανάλογα με τις διαστάσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος (l) | 35 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |