Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ξυλόβιδα WÜPOFAST TF ανοξ. χάλ. A4, πλ. σπείρ. PZ
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ. ΣΠΕΙΡ. ΡΖ A4 3.5X40

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανοξείδωτος χάλυβας A4
- Κεφαλή με εσοχή Pozidriv
- Φρεζάτη κεφαλή
- Πλήρες ή μερικό σπείρωμα ανάλογα με τις διαστάσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,5 mm |
Μήκος (l) | 40 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |