Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ξυλόβιδα WÜPOFAST TF ανοξ. χάλ. A4, πλ. σπείρ. PZ
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α4 5Χ70

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανοξείδωτος χάλυβας A4
- Κεφαλή με εσοχή Pozidriv
- Φρεζάτη κεφαλή
- Πλήρες ή μερικό σπείρωμα ανάλογα με τις διαστάσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος (l) | 70 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |