Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ξυλόβιδα WÜPOFAST TF ανοξ. χάλ. A4, πλ. σπείρ. PZ
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α4 5Χ40

Αρ. είδους 0182945040
EAN 4056807196978

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φρεζάτη κεφαλή με εσοχή PZ σε ανοξείδωτο χάλυβα A4
  • Ανοξείδωτος χάλυβας A4

  • Κεφαλή με εσοχή Pozidriv

  • Φρεζάτη κεφαλή

  • Πλήρες ή μερικό σπείρωμα ανάλογα με τις διαστάσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΓια όλες τις εφαρμογές εξωτερικού χώρου σε διαβρωτικά περιβάλλοντα

Ονομαστική διάμετρος (d)

5 mm

Μήκος (l)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

9 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3,520 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες