Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ξυλόβιδα WÜPOFAST TF ανοξ. χάλ. A4, πλ. σπείρ. PZ
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α4 4Χ50
Αρ. είδους 0182944050
EAN 4056807196916

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανοξείδωτος χάλυβας A4
- Κεφαλή με εσοχή Pozidriv
- Φρεζάτη κεφαλή
- Πλήρες ή μερικό σπείρωμα ανάλογα με τις διαστάσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |