Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με κεφαλή Z Phillips WN 1412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, διαφανής αδρανοποιημένος (A3K)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας WÜPLAST W1412 10.9 Ζ
(ΕΠ) ΒΙΔΑ WUPLAST 10.9 Γ/Β PZ M4X16

Αρ. είδους 42164 16
EAN 4050641860248

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με κεφαλή Z Phillips WN 1412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, διαφανής αδρανοποιημένος (A3K)

Αρ. είδους 42164 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για θερμοπλαστικά

Γωνία 30°


  • Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων

Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας


  • Μεγαλύτερη κάλυψη παρειών

Μεγαλύτερη δύναμη εξαγωγής



Βήμα σπειρώματος


  • Υψηλός βαθμός αντοχής

Η σύνδεση είναι λιγότερο πιθανό να χαλαρώσει από μόνη της


  • Προστασία υλικού

Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα της σύνδεσης



Μηδενισμός διαμέτρου πυρήνα


  • Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές

Μεγαλύτερη αξιοπιστία της διαδικασίας


  • Χαμηλή ροπή βιδώματος

Ασφαλής βιδωτή σύνδεση



Επιφάνειες υψηλής ποιότητας


  • Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)

  • Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Ανακοίνωση

Οι βίδες WÜPLASST συμμορφώνονται με την κατηγορία αντοχής 10.9 όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN ISO 898-1 μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς λόγω της γεωμετρίας των βιδών δεν μπορούν να ελεγχθούν και να εφαρμοστούν όλες οι απαιτήσεις σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4 mm

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,82 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Άλλο πρότυπο

W1412

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα πλαστικής βίδας

Μήκος άξονα (a)

2 mm

Μέγ. βάθος οδήγησης (t max)

2,08 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες