Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με κεφαλή Z Phillips WN 1412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, διαφανής αδρανοποιημένος (A3K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας WÜPLAST W1412 10.9 Ζ
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ΠΛΑΣΤ-W1412-Z1-10.9-A3K-3X16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γωνία 30°
- Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων
Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας
- Μεγαλύτερη κάλυψη παρειών
Μεγαλύτερη δύναμη εξαγωγής
Βήμα σπειρώματος
- Υψηλός βαθμός αντοχής
Η σύνδεση είναι λιγότερο πιθανό να χαλαρώσει από μόνη της
- Προστασία υλικού
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα της σύνδεσης
Μηδενισμός διαμέτρου πυρήνα
- Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές
Μεγαλύτερη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
Ασφαλής βιδωτή σύνδεση
Επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Οι βίδες WÜPLASST συμμορφώνονται με την κατηγορία αντοχής 10.9 όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN ISO 898-1 μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς λόγω της γεωμετρίας των βιδών δεν μπορούν να ελεγχθούν και να εφαρμοστούν όλες οι απαιτήσεις σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,12 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική οδήγηση | Z1 |
Άλλο πρότυπο | W1412 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα πλαστικής βίδας |
Μήκος άξονα (a) | 1,5 mm |
Μέγ. βάθος οδήγησης (t max) | 1,61 mm |