Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με εξαλοβική υποδοχή βιδώματος WN 1452, ωστενιτικός χάλυβας A2
WÜPLAST W1452, ανοξείδ. χάλυβας A2, πομπέ κεφ. TX
ΒΙΔΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΜΠΕ-W1452-T10-A2-3X20

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γωνία 30°
- Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων
Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας
- Μεγαλύτερη κάλυψη παρειών
Μεγαλύτερες δυνάμεις εξαγωγής
Βήμα σπειρώματος
- Υψηλός βαθμός αυτασφάλισης
Η σύνδεση είναι λιγότερο πιθανό να χαλαρώσει από μόνη της
- Προστασία υλικού
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα της σύνδεσης
Μηδενισμός διαμέτρου πυρήνα
- Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές
Βελτιωμένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
Ασφαλής βιδωτή σύνδεση
Επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3 mm |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,22 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Εσωτερική οδήγηση | TX10 |
Άλλο πρότυπο | W1452 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα πλαστικής βίδας |
Μήκος άξονα (a) | 1,5 mm |
Μέγ. βάθος οδήγησης (t max) | 1,3 mm |